GEWISS - GEWGW62539 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 16A 24V S.R. - GW62539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8011564008618
Codice prodotto
GEWGW62539
Cod. produttore
GW62539
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Viola
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS