GEWISS - GEWGWD9143 MSX 125 4P 50A 36KA TRMR TERM.FC - GWD9143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
8034035038907
Codice prodotto
GEWGWD9143
Cod. produttore
GWD9143
Produttore
GEW
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS