Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4.5 A
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa a piastra
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipologia: Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Metallo
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Colore: Grigio
Profondità: 800 mm
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A





















![GEWISS - GEWGWS4120AQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120AQ840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668086A57D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1790303578429&type=small)