Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13.5...26 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 800 mm
Larghezza: 600 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 74 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 30 W
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Forma della rete TN-S: no
Tensione nominale AC: 400 V
Tipo di montaggio: Modulo
Tipologia: Guida DIN (top hat rail)
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 35 W
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simboli vari
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4