Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Numero moduli DIN: 1
Tipo di azionamento: digital mit Einzelfunktion
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Colore: Grigio
Profondità: 400 mm
Larghezza: 600 mm
Adatto per armadi di larghezza: 1600 mm
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di profondità: 400 mm
Colore: Nero
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di ingressi: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Altro
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza