Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 405 mm