GEWISS - GEWGW60206 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 16A 230V 9H - GW60206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8011564009967
Codice prodotto
GEWGW60206
Cod. produttore
GW60206
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS