GEWISS - GEWGW62518 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+N+T 32A 500V 7H - GW62518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 7 h
Confezione
16 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8011564005747
Codice prodotto
GEWGW62518
Cod. produttore
GW62518
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
7 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Nero
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS