Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...13 mm
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 46.4 mm
Diametro interno: 40 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 35.4 mm
Tipologia: Guida DIN (top hat rail)
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 6
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3