GEWISS - GEWGW46054 QUADRO ACC.INOX PORTA CIECA 405X650X200 - GW46054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 405 mm
Numero moduli DIN - 72
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
8011564096950
Codice prodotto
GEWGW46054
Cod. produttore
GW46054
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
405 mm
Numero moduli DIN:
72
Profondità:
200 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
72
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Altro
Profondità di incasso:
0 mm
Numero di file:
4
Profondità interna:
180 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di ingressi per conduttori:
0
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


