Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3.5...3.5 mm
Materiale: Plastica