Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...8 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro