Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 5...6 mm
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Pannello
Stampa/marcatura: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Per lunghezza scatola/cassetta: 506 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Tipo di montaggio: Supporto modulo