GEWISS - GEWGWJ3202R WB ICON PREM.RFID 7,4 KW T2S IP55 - GWJ3202R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di connettori di carica tipo 2 - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
547 Kg CO₂-eq
EAN
8034035070976
Codice prodotto
GEWGWJ3202R
Cod. produttore
GWJ3202R
Produttore
GEW
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di carica:
7.4 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio del tubo:
no
Larghezza:
283 mm
Altezza:
435 mm
Portatile:
no
Profondità:
138 mm
Con disgiuntore:
no
Potenza allacciata nominale:
7.4 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
sì
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Può essere collegato in rete come master:
no
Numero di prese CEE:
0
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite LAN:
no
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Standard radio 4G:
no
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
NFC (Near Field Communication):
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
0...10 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


