GEWISS - GEWGW10377 PRESA TV/SAT 2M DIRETTA C.F-FEMM.BI. - GW10377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.5 dB
Numero moduli da frutto - 2
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564823730
Codice prodotto
GEWGW10377
Cod. produttore
GW10377
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
0.5 dB
Numero moduli da frutto:
2
Composizione:
Elemento base
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
0.8 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
0 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
9003
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
31.1 mm
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS