pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76975 TAPPO DI CHIUSURA METALLO M20 IP65 - GW76975

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76975 TAPPO DI CHIUSURA METALLO M20 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564221482

Codice prodotto

GEWGW76975

Cod. produttore

GW76975

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Compensazione della pressione:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS