Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 95...150 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 25...25 mm²
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 50...120 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 95...240 mm²
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 3...9 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...16 mm²
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm