pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273171 SCONNETTIBILE 250 A ENEL MATR. 273171 - TS273171

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273171 SCONNETTIBILE 250 A ENEL MATR. 273171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Push-on

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323909743

Codice prodotto

ETLTS273171

Cod. produttore

TS273171

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Gomma

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

35...50 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

6

Diametro isolamento nucleo del cavo:

14.9...21.8 mm

Terminali sconnettibili a cono esterno a squadra matricola enel 273171 per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 250 A ? interfaccia A ? con capocorda a serraggio meccanico e spina di contatto idonei per cavi conconduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a tubo rigido di alluminio