pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1435 GIUNTO GEL SHARK 435/S DERIVATO T 50-240 - SH1435

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 95...240 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 50...120 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680497

Codice prodotto

ETLSH1435

Cod. produttore

SH1435

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

95...240 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

50...120 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

20.4...30.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

16.4...22.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto senza separatori per giunzioni in derivazione a 90° per cavi unipolari.Il maggiore spazio all’interno del giunto, grazie all’assenza dei separatori, consente l’isolamento di giunzioni in derivazione su cavi unipolari passanti fino a 240 mm2 .