pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSC025 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 25MM2 - SC025

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSC025 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 25MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323902805

Codice prodotto

ETLSC025

Cod. produttore

SC025

Produttore

ETL

Sezione nominale:

25...25 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

sì

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

sì

Oil stop/barretta centrale:

no

Corrente nominale:

0 A

Numero di derivazioni:

1

Min. AWG-size:

3

Max. AWG-size:

3

Connettori testa-testa a compressione per connessione in linea di conduttori di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint, Submarine,Sealjoint e Sealjoint Fire