ETELEC ITALIA SPA - ETLGSA4 GUSCIO PER GIUNTI LINEA SIZE 4 520 X 100 - GSA4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Resina di colata
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 95...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8058774263383
Codice prodotto
ETLGSA4
Cod. produttore
GSA4
Produttore
ETL
Tipologia:
Resina di colata
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
95...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di protezione:
no
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza