Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 16...35 mm²
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 25...48 mm
Tipologia: Cavo riscaldamento
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 230...230 V
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 24 A
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm