pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA5633 NASTRO ISOLANTE 19MMX20MX0.18MM NERO CSA - NA5633

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.18 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033712908045

Codice prodotto

ETLNA5633

Cod. produttore

NA5633

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-18...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad ad alte prestazioni per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale