Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 34 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Regolatore di temperatura
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 16...35 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 25...48 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 540 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo