Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 400 g
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 85 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Regolatore di temperatura
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12 mm
Diametro interno prima della retrazione: 48 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Nastro adesivo in alluminio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm