Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 143 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tipologia: Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli: 3
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Connettore
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 380...440 V
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 12.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...240 V
Colore della lente: Bianco