EATON - EAOEP-502147 PSN-FPS/17 COPPIA MONT QUADRO XEB 1760H - EP-502147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 40 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Tipo superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
9010653076339
Codice prodotto
EAOEP-502147
Cod. produttore
EP-502147
Produttore
EAO
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
40 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Tipo superficie:
Zincato
Fissaggio continuo:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


