pagina iniziale

EATON - EAO158309 SPBT12-280/2 SC. I+II 2P 280V 1,5KV 50KA - 158309

EATON
copiacopia
EATON - EAO158309 SPBT12-280/2 SC. I+II 2P 280V 1,5KV 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081548873

Codice prodotto

EAO158309

Cod. produttore

158309

Produttore

EAO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

280 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

280 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

0 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini diretti e indiretti e da operazioni di commutazione, uso in conformità con IEC 60364-5-53 sezione 534, iI in conformità a IEC 61643-1, Tipo SPD T1, T2 in conformità alla norma EN 61643-11, protezione contro sovratensione classi III e IV in conformità con IEC 62305, tipo senza segnale remoto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON