pagina iniziale

EATON - EAO265778 NZMN2-ME90 INT.AUT.DI POT.3P 90A PROT. M - 265778

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 45...90 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 90...1260 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

57 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082657789

Codice prodotto

EAO265778

Cod. produttore

265778

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

45...90 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

90...1260 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

90 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

22 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

35 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

184 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

149 mm

Gli interruttori automatici della serie NZM..-ME coprono tutte le applicazioni con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Con sgancio elettronico per la protezione motore con sensibilità alla mancanza fase. Note: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, misuraz. del valore efficace e “memoria termica”, impost. della classe d’intervento regolabile: tr:2-20 a 6xIr anche all’infinito (senza sganciatore di sovraccarico)