EATON - EAOEP-502171 PSN-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1 - EP-502171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 525 mm
Altezza - 155 mm
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
9010653074137
Codice prodotto
EAOEP-502171
Cod. produttore
EP-502171
Produttore
EAO
Larghezza:
525 mm
Altezza:
155 mm
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
PSN‑FP‑…/…‑BL Piastra frontale ProfiSNAP, cieca (senza aperture), parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 coperchio di chiusura con fissaggi preassemblati
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON