Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Su due lati: no
Significato del pittogramma: Via di fuga
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di montaggio
Accessorio: no
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente di uscita nominale I2N: 143 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tipologia: Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli: 3