pagina iniziale

EATON - EAO194626 D250-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194626

EATON
copiacopia
EATON - EAO194626 D250-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 375 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 375 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238059344

Codice prodotto

EAO194626

Cod. produttore

194626

Produttore

EAO

Larghezza:

375 mm

Altezza:

375 mm

Profondità:

85 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

375 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Altro

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio non trasparente, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, RAL 7035, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 250 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di chiusura: azionamento con attrezzi (non accessibile a personale non qualificato)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON