pagina iniziale

EATON - EAO170M5458 170M5458 FUSE 400A 690V 2BKN/50 AR UC - 170M5458

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 400 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516015971

Codice prodotto

EAO170M5458

Cod. produttore

170M5458

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

400 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

65 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

50.3 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A