Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 35...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Alto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 90 A
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 0...0 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 30...30 V