EATON - EAO187085 M30C-FUSB-150 PRESA USB 30MM CAVO 150CM - 187085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081821426
Codice prodotto
EAO187085
Cod. produttore
187085
Produttore
EAO
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Connettore da incasso, Accessori generali, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Lunghezza cavo: 1,5 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore maschio collegato), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Montaggio frontale, Numero di poli: 9
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


