EATON - EAOXSTHS1P050P080V1 XST-HYBRID INVERTER 1PH 5KW PV 8KWP - XSTHS1P050P080V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza d'entrata DC - 8000 W
Tensione di ingresso DC max. - 580 V
Corrente d'ingresso massima DC - 20 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max. - 15 A
Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa - 15 A
Confezione
1 PZ
EAN
3553340101267
Codice prodotto
EAOXSTHS1P050P080V1
Cod. produttore
XSTHS1P050P080V1
Produttore
EAO
Max. potenza d'entrata DC:
8000 W
Tensione di ingresso DC max.:
580 V
Corrente d'ingresso massima DC:
20 A
Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:
15 A
Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa:
15 A
Tensione MPP:
80...560 V
potenza nominale in uscita AC:
5000...5000 W
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Assorbimento di potenza:
50 W
Corrente di corto circuito massima per MPPT:
18 A
Numero di tracker mpp:
2
Grado di efficacia max.:
97 %
Rendimento euro:
97 %
Efficienza CEC (prodotti USA):
97 %
Con trasformatore:
sì
Monitoraggio rete:
Monofase
Interruttore DC integrato:
sì
Con data logger:
sì
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Wireless:
no
Batteria incorporata:
no
Capacità utile:
5.12 kWh
Alimentazione di emergenza compatibile:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Collegamenti di stringa per input MPPT:
1
Raccordo DC:
Connettore (maschio)
Raccordo AC:
Altro
Peso:
32 kg
Larghezza:
540 mm
Altezza:
640 mm
Profondità:
240 mm


