pagina iniziale

EATON - EAOEP-504134 IKA-4/72-ST-UV CENTR.IP65 4X18M P.TRASP. - EP-504134

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653111498

Codice prodotto

EAOEP-504134

Cod. produttore

EP-504134

Produttore

EAO

Quadro di distribuzione compatto per montaggio a parete, plastica policarbonato resistenti ai raggi UV, corpo Grigio chiaro RAL 7035, sportello trasparente, 18 moduli per fila, 4 file, IP65, classe di protezione II, completamente isolato Comprende anche un telaio per guida DIN regolabile in profondità e completamente rimovibile e terminali a vite N/PE Il telaio per guida DIN è compatibile con apparecchi da incasso di serie da 45 mm, con una distanza di 150 mm tra le guide DIN per ogni fila, ideale per l’installazione di apparecchiature di manovra. Offre inoltre fino a 46 mm di spazio sotto la guida per facilitare il cablaggio. Pretranciature metriche per l’ingresso cavi nella parte superiore e inferiore La posizione del sportello può essere invertita in base alle esigenze di installazione

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON