Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1250 A
- copia
- copia
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW