pagina iniziale

EATON - EAO170M6216 170M6216 FUSE 1250A 690V 3TN/110 AR UC - 170M6216

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018385

Codice prodotto

EAO170M6216

Cod. produttore

170M6216

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1250 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

140 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 1250 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON