pagina iniziale

EATON - EAOGMK2208ABAA00A02 UNIT EV GM-DC 22KW AIR MOBILE 4G RFID - GMK2208ABAA00A02

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Frequenza - 50 Hz

  • Potenza allacciata nominale - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340302015

Codice prodotto

EAOGMK2208ABAA00A02

Cod. produttore

GMK2208ABAA00A02

Produttore

EAO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

984 mm

Altezza:

947 mm

Profondità:

453 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

1

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

8 m

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

Con disgiuntore:

no

Può essere collegato in rete come master:

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio 5G:

no

Con contatore d'energia:

no

Con interruttore a chiave:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Con display:

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Eaton Green Motion Air 22, mobile, stazione di ricarica veicoli elettrici, On-line, connettore GB/T,interfaccia di comunicazione 4G, controllo accessi RFID

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON