EATON - EAO111714 CS-108/250 CASSA + PIASTRA 1000H 800L 25 - 111714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 250 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4015081112739
Codice prodotto
EAO111714
Cod. produttore
111714
Produttore
EAO
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
250 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
sì
Fissaggio al palo:
sì
Con porta:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
112 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
3900 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
400 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
3500 N


