EATON - EAOFT2-WG GRIGLIA PROTEZIONE (FLEXITECH SE-ED-EW-S - FT2-WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 338 mm
Larghezza - 166 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191807412
Codice prodotto
EAOFT2-WG
Cod. produttore
FT2-WG
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
338 mm
Larghezza:
166 mm
Altezza:
98 mm
Eaton FlexiTech 1 e 2, Protezione del Cablaggio

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


