Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 540 mm
Larghezza: 592 mm
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Uscita
Direzione: Destra
Materiale: Materiale composito
Lunghezza: 0.001 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Intervallo di misura della tensione: 160...300 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A