EATON - EAO184776 EMR6-W300-C-1 - 184776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Alimentazione elettrica esterna necessaria - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081788125
Codice prodotto
EAO184776
Cod. produttore
184776
Produttore
EAO
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
160...300 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
160...300 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
160...300 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
160...300 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
160...300 V
Tensione di commutazione nominale:
4 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm