EATON - EAO40071352379 MAGNETE EATON CONFIG. E TEST MAN. FLEXIT - 40071352379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Materiale composito
Lunghezza - 0.001 mm
Larghezza - 0.001 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012539350415
Codice prodotto
EAO40071352379
Cod. produttore
40071352379
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Materiale composito
Lunghezza:
0.001 mm
Larghezza:
0.001 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Altezza:
0.001 mm
Trasparente:
no
Eaton CrystalWay SC Test magnete per SafeLite, Led Atlantic, Parete Esterna
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


