pagina iniziale

EATON - EAOGSGB150 GSGB150 150AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCT - GSGB150

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Corrente nominale - 150 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 400 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516024348

Codice prodotto

EAOGSGB150

Cod. produttore

GSGB150

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

660 V

Corrente nominale:

150 A

Tensione di dimensionamento CC:

400 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

39 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

72 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 150 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 36 x 95 mm, aR, BS, ultra rapido, terminali di collegamento laterali (doppio elemento), Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON