Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 250000 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale In: 1488 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 4
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 21.5 min
Sezione del filo: 177 mm²
Con calotta per piombatura: no
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 110...276 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 3
Altezza: 750 mm
Profondità: 140 mm
Larghezza: 375 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2