Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Corrente nominale In: 630 A
Componenti guida di supporto: Senza
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 2 A
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Materiale di montaggio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW