Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 0
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Colore: Bianco
Lunghezza: 355 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 500 A
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 525 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 305 mm
Larghezza: 525 mm
Stampa simboli ISO: Simbolo "Arresto di emergenza"
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V