pagina iniziale

EATON - EAO20NHM000B-690 20NHM000B-690 NH000, AM, 20A, 690VAC, PL - 20NHM000B-690

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 20 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590255172

Codice prodotto

EAO20NHM000B-690

Cod. produttore

20NHM000B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

20 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 20 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Poteredi apertura 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON